BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -462672
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:462672
Rubix:A0868010


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b -462672 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -462672
Direct werkend Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0330B op 120 V. DN2 met NPT 1/4 poortaansluiting en druk tot 16 bar (water).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b -462672 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 120 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 0,49 l/min |
| Drukbereik | 0 - 16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,07 excl. BTW
/ stuk
€ 244,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen