FESTO VOETVENTIEL (PAL) FPB-3-1/4 526984

Ventiel FPB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FPB-3-1/4
Rubix:05094023
Fabrikant:526984
EAN:4052568162528
FESTO VOETVENTIEL (PAL) FPB-3-1/4 526984

Technische samenvatting

Typeventiel met g1/4 aansluiting
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOETVENTIEL (PAL) FPB-3-1/4 526984


Voetventiel met mechanische pal FPB-3-1/4 vergrendelbaar Ventielfunctie=3/2 bistabiel, Soort bediening=manueel, normaal nominaal debiet=550 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x120x120 mm
Logistiek gewicht638,68 g
Typeventiel met g1/4 aansluiting
Aantal poorten3
Volumestroom550 l/min
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84818079
€ 265,08 excl. BTW
/ stuk
€ 320,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen