SMC 3/2 VENTIEL VP744-5YZ1-04F-M-X538
Magneetventiel 3/2 serie VP700
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP744-5YZ1-04F-M-X538
Rubix:05271370
Fabrikant:VP744-5YZ1-04F-M-X538

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP744-5YZ1-04F-M-X538
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: Y (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: Y (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
Sterke punten
-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 565,33 excl. BTW
/ stuk
€ 684,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen