SMC 5 POORT VENTIEL SY5300RB-5U1
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY5300RB-5U1
Rubix:05297212

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5300RB-5U1
SMC heeft de prestaties en betrouwbaarheid van het product verbeterd met de vernieuwde klep uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is verhoogd met tot 80%, waardoor de klepafmeting kan worden verminderd. Een ingebouwde zeef in de pilootklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemd materiaal. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonweerstand verbeterd. Zij-, boven- en onderpoort/buisrichtingen zijn verkrijgbaar voor flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Bediening: 3 (gesloten centrum met 3 posities)
Montage/Poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: R (externe pilot)
Terugslagklep: Geen
Stuurventiel: B [Quick Response Type (0,7MPa)]
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Specificatie licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijk: U (met/zonder licht/spanningsbegrenzer, niet-polair)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van One-touch koppelingen)
Montageoptie: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Bediening: 3 (gesloten centrum met 3 posities)
Montage/Poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: R (externe pilot)
Terugslagklep: Geen
Stuurventiel: B [Quick Response Type (0,7MPa)]
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Specificatie licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijk: U (met/zonder licht/spanningsbegrenzer, niet-polair)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van One-touch koppelingen)
Montageoptie: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,56 excl. BTW
/ stuk
€ 114,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen