FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI 537973

Ventiel VMPA14

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI
Rubix:05127568
Fabrikant:537973
EAN:4052568174972
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI 537973

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI 537973


Magneetventiel VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=700 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht367 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom700 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 182,83 excl. BTW
/ stuk
€ 221,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen