SMC 3/2 VENTIEL VP546E-5DZ1-S

Magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VP546E-5DZ1-S
Rubix:A0631896
Fabrikant:VP546E-5DZ1-S
SMC 3/2 VENTIEL VP546E-5DZ1-S

Technische samenvatting

Typesmc 3/2 ventiel vp546e-5dz1-s
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP546E-5DZ1-S


De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De kleppen zijn geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 bestaat uit grote magneetventielen met 3 poorten en een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Sterke punten

•3-poorts, pilot-poppet-type klep
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc 3/2 ventiel vp546e-5dz1-s
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom1729 l/min
Materiaalaluminium
Drukbereik2 bis 7 bar (0,2 bis 0,7 mpa)
Minimale bedrijfsdruk2 bar
€ 147,36 excl. BTW
/ stuk
€ 178,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen