FESTO MAGNEETVENTIEL JMFDH-5/2-D-1-C 151019

Magneetventiel JMFDH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMFDH-5/2-D-1-C
Rubix:05102926
Fabrikant:151019
EAN:4052568116583
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFDH-5/2-D-1-C 151019

Technische samenvatting

Typestandaardklep iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFDH-5/2-D-1-C 151019


Magneetventiel JMFDH-5/2-D-1-C Met handbedieningen. Klepfunctie=5/2 bistabiel-dominant, Type aansturing=elektrisch, Breedte=42 mm, Standaard nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht382 g
Typestandaardklep iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 147,52 excl. BTW
/ stuk
€ 178,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen