FESTO MAGNEETVENTIEL MHP4-M1H-3/2G-1/4 525178

Ventiel MHP4-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHP4-M1H-3/2G-1/4
Rubix:05094415
Fabrikant:525178
EAN:4052568161484
FESTO MAGNEETVENTIEL MHP4-M1H-3/2G-1/4 525178

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHP4-M1H-3/2G-1/4 525178


Magneetventiel MHP4-M1H-3/2G-1/4 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=18 mm, normaal nominaal debiet=400 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht271,5 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 82,66 excl. BTW
/ stuk
€ 100,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen