FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C 540811

Magneetventiel MDH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C
Rubix:05125436
Fabrikant:540811
EAN:4052568259853
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C 540811

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C 540811


Magneetventiel MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht518,5 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84812090
€ 107,24 excl. BTW
/ stuk
€ 129,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen