FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3B-D-1-M12D-C 540807
Magneetventiel MDH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MDH-5/3B-D-1-M12D-C
Rubix:05125448
Fabrikant:540807
EAN:4052568259815

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3B-D-1-M12D-C 540807
Magneetventiel MDH-5/3B-D-1-M12D-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 692,37 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,14 excl. BTW
/ stuk
€ 217,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen