BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0142A -41986
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00041986
Rubix:A0870941


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0142 a - 41986 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0142A -41986
Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0142A (41986) is servogestuurd en normaal gesloten. PVC/EPDM, 230 V en 0,5–6 bar drukbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0142 a - 41986 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Drukbereik | 0,5 - 6 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 675,26 excl. BTW
/ stuk
€ 817,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen