FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3B-D-2-M12D-C 540816

Magneetventiel MDH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MDH-5/3B-D-2-M12D-C
Rubix:05125450
Fabrikant:540816
EAN:4052568259907
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3B-D-2-M12D-C 540816
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3B-D-2-M12D-C 540816


Magneetventiel MDH-5/3B-D-2-M12D-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1013,6 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
232,00 excl. BTW
/ stuk
280,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen