SMC 2/2 VENTIEL VXK2342-02F-5DO1

VXK serie 2/2 elektrische richtingsverdeler INTEGRATED Y FILTER

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VXK2342-02F-5DO1
Rubix:05298034
SMC 2/2 VENTIEL VXK2342-02F-5DO1

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXK2342-02F-5DO1


Naar aanleiding van verzoeken uit de industrie voor een onderhoudsarme, direct bediende 2-poorts magneetafsluiter met een lange levensduur, hebben onze R&D-ingenieurs de uitdaging beantwoord met onze nieuwe serie VXK, met zijn unieke ingebouwde filter. Ontworpen om de klepprestaties te verbeteren en lekkage te voorkomen, verwijdert de geïntegreerde roestvrijstalen 100 mesh filterunit van de VXK effectief alle vreemde deeltjes in de circulerende vloeistoffen, waardoor stroomafwaartse apparatuur wordt beschermd en tegelijkertijd een langere levensduur van de klep wordt gegarandeerd. Verdere voordelen van dit ruimtebesparende ontwerp zijn de kortere onderhoudstijd, omdat het Y-vormige filter eenvoudig kan worden verwijderd zonder dat het leidingwerk hoeft te worden gedemonteerd. De serie VXK is qua poortgrootte en spanning uitwisselbaar met onze populaire serie VX2 magneetventielen en heeft veel van dezelfde prestatiekenmerken. De VXK is verkrijgbaar in zowel AC- als DC-stroomopties en zowel gesloten als open ventieltypes, heeft IP65-behuizingsaccreditatie en is ideaal voor gebruik met lucht, water, olie of stoom bij drukken tot 3,0MPa en met vloeistoffen tussen -20 en +60ºC.
VXK, 2-poorts magneetventiel met ingebouwde Y-zeef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht860 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 80,11 excl. BTW
/ stuk
€ 96,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen