FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8 9982

Magneetventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5-1/8
Rubix:05103677
Fabrikant:9982
EAN:4052568002060
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8 9982

Technische samenvatting

Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8 9982


Magneetventiel MFH-5-1/8 Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 monostabiel, Type aansturing=pneumatisch, Breedte=26 mm, Standaard nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=1,8 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)132x60x35 mm
Logistiek gewicht199,48 g
Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Volumestroom500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 135,49 excl. BTW
/ stuk
€ 163,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden