FESTO MAGNEETVENTIEL MHA2-MS1H-5/2-2 525101
Magneetventiel MHA2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA2-MS1H-5/2-2
Rubix:05128938
Fabrikant:525101
EAN:4052568161132

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA2-MS1H-5/2-2 525101
Magneetventiel MHA2-MS1H-5/2-2 aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, snelschakelend, met handbediening. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=90 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x50x20 mm |
| Logistiek gewicht | 77,52 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 90 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,53 excl. BTW
/ stuk
€ 132,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen