FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ10-S-2,5-QS-4-MF 565515
Magneetventiel MHJ10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHJ10-S-2,5-QS-4-MF
Rubix:05129560
Fabrikant:565515
EAN:4052568100049

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ10-S-2,5-QS-4-MF 565515
Magneetventiel MHJ10-S-2,5-QS-4-MF Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=0,5 - 6 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 153x94x25 mm |
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Type | snelsluitventiel mhj |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 100 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,33 excl. BTW
/ stuk
€ 87,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen