FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-E-PI 533346

Magneetventiel VMPA1-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA1-M1H-E-PI
Rubix:05091627
Fabrikant:533346
EAN:4052568015824
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-E-PI 533346
Technische samenvatting
Typeklep voor mpa
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-E-PI 533346


Magneetventiel VMPA1-M1H-E-PI Voor ventielunit MPA-S. Klepfunctie=5/3 ontlucht, Type aansturing=elektrisch, Klepgrootte=10 mm, Standaard nominaal debiet=240 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x10x30 mm
Logistiek gewicht63,5 g
Typeklep voor mpa
Aantal poorten5
Volumestroom240 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,31 excl. BTW
/ stuk
125,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen