FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-E-PI 537956
Magneetventiel VMPA2-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VMPA2-M1H-E-PI
Rubix:05091651
Fabrikant:537956
EAN:4052568008055

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-E-PI 537956
Magneetventiel VMPA2-M1H-E-PI Voor ventielunit MPA-S. Klepfunctie=5/3 ontlucht, Type aansturing=elektrisch, Klepgrootte=20 mm, Standaard nominaal debiet=700 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x52x42 mm |
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Type | klep voor mpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 590 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,26 excl. BTW
/ stuk
€ 138,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen