FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-MT-M7-1R8L 8031485

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-M52-MT-M7-1R8L
Rubix:05100126
Fabrikant:8031485
EAN:4052568258825
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-MT-M7-1R8L 8031485

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-MT-M7-1R8L 8031485


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht47,7 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom320 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 67,81 excl. BTW
/ stuk
€ 82,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen