SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM11-5A-1-Q

Procesventielen LVM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LVM11-5A-1-Q
Rubix:05276238
Fabrikant:LVM11-5A-1-Q
EAN:3618035945004
SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM11-5A-1-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM11-5A-1-Q


2/3 Poorts Solenoid Ventiel voor Chemicaliën
•Orifice diameter of LVM10: 1.4 mm.
•Orifice diameter of LVM11/13: 1.5 mm.
•Available with power-saving circuit.
•2 port N.C. or N.O. types; 3 port Universal type.
•2 models: Base mounted and Body ported.
•Diaphragm choice of EPDM, FKM or Kalrez®.
•Wetted part material: PEEK or PFA.

Symbol: 11 (Body Ported, 2 Port, N.C., M5 Thread)
Configuration: Standard
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Wetted Part Material: A (Plate
Diaphragm: EPDM)
Sub-plate Material, Port Size: w/o Sub-plate
Option: 1 (Bracket)
Electrical Entry: Grommet
Lead Wire Length: 300mm (Or none)
CE Compliant: Q (CE Compliant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Volumestroom57 l/min
Land van oorsprongJP
€ 50,46 excl. BTW
/ stuk
€ 61,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen