FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L-EX2C 8041964

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:05114881
Fabrikant:8041964
EAN:4052568434854
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L-EX2C 8041964

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L-EX2C 8041964


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom500 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
€ 79,28 excl. BTW
/ stuk
€ 95,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen