FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1 571064
Magneetventiel VSCS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1
Rubix:05125656
Fabrikant:571064
EAN:4052568101169

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1 571064
Magneetventiel VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=15 mm, normaal nominaal debiet=18 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar
Solenoid valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49,7 g |
| Type | festo magneetventiel vscs-b-m32-md-wa-2ac1 571064 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,04 excl. BTW
/ stuk
€ 36,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen