Referenties
SMC:ARM11ER
Rubix:05281486
Fabrikant:ARM11ER
EAN:3618035554237

Productdetails : SMC END BLOCK RIGHT SIDE ARM11 ARM11ER
De ARM serie is verkrijgbaar in de standaard maten 1000 en 2000 en de modulaire stijl is verkrijgbaar in de maten 2500 en 3000. Standaard modellen zijn verkrijgbaar met 4 aansluitmethoden en hebben terugstroomfuncties. Modulaire modellen kunnen vrij gemonteerd worden op een verdeelstation en zijn eenvoudig in te stellen met behulp van de nieuwe handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x56x33 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | arm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen