FESTO INGANGSMODULE CPX-M-16DE-D 550202

Module CPX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-M-16DE-D
Rubix:05127234
Fabrikant:550202
EAN:4052568006013
FESTO INGANGSMODULE CPX-M-16DE-D 550202

Technische samenvatting

Typeingangsmodule voor klem cpx
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INGANGSMODULE CPX-M-16DE-D 550202


Ingangsmodule CPX-M-16DE-D voor modulaire elektrische CPX-terminal. Afmetingen B x L x H=(* (Incl. verbindingsblok en aansluittechniek), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Aantal ingangen=16, Diagnose=- kortsluiting/overbelasting per kanaal, Parametrisatie=(* - Ingangs-debounce-tijd, * - Signaalextensietijd, * - Gedrag na kortsluiting, * Monitoring module), LED displays=(* - 1 groepsdiagnose, * - 16 kanaaldiagnose/kanaalstatus)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht114,9 g
Typeingangsmodule voor klem cpx
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
196,11 excl. BTW
/ stuk
237,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen