FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 1491906

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50
Rubix:05116934
Fabrikant:1491906
EAN:4052568106720
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 1491906
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 1491906


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 Construction=direct-acting seat valve, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,99 excl. BTW
/ stuk
78,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen