FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4 1492003

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4
Rubix:05117044
Fabrikant:1492003
EAN:4052568107376
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4 1492003

Technische samenvatting

Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g14-60-v
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4 1492003


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht508 g
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g14-60-v
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 90,67 excl. BTW
/ stuk
€ 109,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen