FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8-R1 1491853

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8-R1
Rubix:05117128
Fabrikant:1491853
EAN:4052568234287
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8-R1 1491853

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8-R1 1491853


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8-R1 Construction=direct-acting seat valve, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht466,09 g
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818073
€ 152,23 excl. BTW
/ stuk
€ 184,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen