FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M1H-2/2G-M3-HC 197047

Ventiel MHP1-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHP1-M1H-2/2G-M3-HC
Rubix:05094288
Fabrikant:197047
EAN:4052568081737
FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M1H-2/2G-M3-HC 197047

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M1H-2/2G-M3-HC 197047


Magneetventiel MHP1-M1H-2/2G-M3-HC Halfmofventiel voor individuele en batterijmontage, bijzonder compact, met stekkeraansluiting achteraan. Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=14 l/min, Werkdruk=-0,9 - 2 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21,38 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten2
Volumestroom14 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 33,70 excl. BTW
/ stuk
€ 40,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen