FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N34-275-3AP4-6-R1 1492361

Magneetventiel VZWF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWF-B-L-M22C-N34-275-3AP4-6-R1
Rubix:05118084
Fabrikant:1492361
EAN:4052568237523
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N34-275-3AP4-6-R1 1492361
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N34-275-3AP4-6-R1 1492361


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Sterke punten

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818073
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
279,81 excl. BTW
/ stuk
338,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen