FESTO MAGNEETVENTIEL MHA3-MS1H-3/2G-3-K 525137
Ventiel MHA3-MS1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA3-MS1H-3/2G-3-K
Rubix:05094200
Fabrikant:525137
EAN:4052568161279

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA3-MS1H-3/2G-3-K 525137
Magneetventiel MHA3-MS1H-3/2G-3-K Afzonderlijk ventiel, snelschakelend, met kabel. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=14 mm, normaal nominaal debiet=200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 194,5 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,82 excl. BTW
/ stuk
€ 121,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen