FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7 575685

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7
Rubix:05110286
Fabrikant:575685
EAN:4052568224097
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7 575685
Technische samenvatting
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7 575685


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht225 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom700 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,10 excl. BTW
/ stuk
95,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen