BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -125309

TYPE 6013 2/2-weg magneetventiel met directe bediening

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:125309
Rubix:A0869977
Fabrikant:125309
BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -125309

Technische samenvatting

Type6013
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -125309


Het 6013 ventiel is een direct werkend ventiel met stijgend anker. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de klep en de kerngeleiderbuis aan elkaar gelast. Er zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar, afhankelijk van de toepassing. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt ruimtebesparende seriemontage van ventielen op een multi-connectorplaat mogelijk. Kick- en Drop-spoelen zijn beschikbaar om het stroomverbruik tijdens bedrijf te verminderen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type6013
Aantal poorten2
€ 109,98 excl. BTW
/ stuk
€ 133,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen