FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1 575266

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
Rubix:05110292
Fabrikant:575266
EAN:4052568223939
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1 575266
Technische samenvatting
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1 575266


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht284,6 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom600 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,91 excl. BTW
/ stuk
113,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden