FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7 575688

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7
Rubix:05110302
Fabrikant:575688
EAN:4052568224110
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7 575688

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7 575688


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht229 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
€ 79,10 excl. BTW
/ stuk
€ 95,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen