Referenties
SMC:VZ1000-11-4-8
Rubix:A0728489
Fabrikant:VZ1000-11-4-8

Documenten
Productdetails : SMC DIN-RAIL VZ1000-11-4-8
De VZ-serie bestaat uit magneetventielen met 4 en 5 poorten en rubberen afdichting. Ventielen met basis- en lichaamspoort zijn verkrijgbaar met standaard, vlakke kabel, op DIN-rail gemonteerde plug-in en niet-plug-in verdeelstukken. Er zijn verschillende opties beschikbaar. De VZ-serie is nog steeds verkrijgbaar, hoewel er voor elke serie directe vervangingen zijn geïmplementeerd. Zie de individuele serie-informatie voor vervangingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 198x35x10 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Type | din-rail |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1,5 - 7 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,06 excl. BTW
/ stuk
€ 12,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen