FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32F-AZ-A1-1T1L 8033062

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32F-AZ-A1-1T1L
Rubix:05114309
Fabrikant:8033062
EAN:4052568282622
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32F-AZ-A1-1T1L 8033062

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32F-AZ-A1-1T1L 8033062


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom900 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
€ 123,34 excl. BTW
/ stuk
€ 149,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen