SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-52U-1AR-C8

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SV1000-52U-1AR-C8
Rubix:A0269390
EAN:3618036203622
SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-52U-1AR-C8
Technische samenvatting
Typeeindblokassemblage
Aantal poorten6
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-52U-1AR-C8


De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.

Sterke punten

•Fluid: air
Operating pressure range: -100kPa to 0. 7MP
Response time ms (at 0. 5MPa): 18 or less
Coil rated voltage: 12, 24VDC
Ambient and fluid temperature: -10 to 50
Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeeindblokassemblage
Aantal poorten6
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,79 excl. BTW
/ stuk
22,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen