SMC BASISPLAAT SS5Y5-11L13-15B-C8
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-11L13-15B-C8
Rubix:05296878

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11L13-15B-C8
Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11L, 5000 serie verdeelblok, looddraad (IP67), met bodemdoorlaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2122 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 430,48 excl. BTW
/ stuk
€ 520,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen