Referenties
SMC:SY100-29-1
Rubix:A0730848
Fabrikant:SY100-29-1
EAN:3618036197846

Documenten
Productdetails : SMC CONNECTOR ASSY SY100-29-1
De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poort in de behuizing of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,77 excl. BTW
/ stuk
€ 0,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen