SMC 5 POORT VENTIEL VK3120-5D-M5-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VK3120-5D-M5-Q
Rubix:05297421
EAN:3618036582352
SMC 5 POORT VENTIEL VK3120-5D-M5-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VK3120-5D-M5-Q


De VK3000-serie is een 5-poorts solenoïde, directe klep, rubberen afdichtingsventiel. Het voldoet aan de kopervrije specificaties, aangezien alle onderdelen die in contact komen met vloeistoffen zijn gemaakt van niet-koperhoudende materialen. De VK3000 is een compact ventiel (breedte 18 x lengte 68 mm) en is verkrijgbaar in een uitvoering met poorten in de behuizing of met montage op de basis.
•Vloeistof: lucht
•Werkdrukbereik: 0 tot 0,7
•Effectief oppervlak mm2 (Cv-factor): 1,8~3,1 (0,1~0,17)
•Nominale spanning: 110, 110, 200, 220, 240 VAC; 6, 12, 24, 58 VDC
•Beschermende constructie: stofdicht

Leidingen: 2 (behuizing met poorten)
Klepoptie: Standaard (4W)
Spanning: 5 (24VDC)
Aansluitdraad: D (DIN-aansluiting met connector)
Overspanningsbeveiliging: Geen
Poortgrootte: M5 (behuizing met poort M5X0,8)
Schroefdraad: Rc
Optie: Geen
CE-gemarkeerd: Q (CE-gemarkeerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,93 excl. BTW
/ stuk
84,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen