Referenties
Norgren:DM/49/MDZ83J/T4
Rubix:0599024082
Fabrikant:DM/49/MDZ83J/T4

Productdetails : NORGREN VENTIEL DM/49/MDZ83J/T4 G1/8'' 24VGS
3/2 Nc Sol Valve 4 Station
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren ventiel dm/49/mdz83j/t4 g1/8'' 24vgs |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 77 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 561,07 excl. BTW
/ stuk
€ 678,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
