SMC LOGISCH VENTIEL VR1210-01

VR12 Shuttle-klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VR1210-01
Rubix:05275388
Fabrikant:VR1210-01
EAN:3618036543582
SMC LOGISCH VENTIEL VR1210-01

Technische samenvatting

Type3-poort
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LOGISCH VENTIEL VR1210-01


Shuttle Valve-serie, 3-weg terugslagklep.
•3 port check valve
•Max. operating pressure: 1.0MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C
•Effective area (Cv): 0.38 to 0.81

Size: 10 (VR1210)
Thread: Rc(PT)
Port Size: 01 (1/8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht48 g
Type3-poort
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 20,59 excl. BTW
/ stuk
€ 24,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen