SMC ENERGIEBESPAREND 2/2 VENTIEL VXE2360-03F-5DO1

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXE2360-03F-5DO1
Rubix:05297807
SMC ENERGIEBESPAREND 2/2 VENTIEL VXE2360-03F-5DO1

Technische samenvatting

Typedirect bediende 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ENERGIEBESPAREND 2/2 VENTIEL VXE2360-03F-5DO1


Industriële toepassingen die een nauwkeurige vloeistofregeling vereisen, hebben nu een energiebesparende optie met de lancering van een nieuwe generatie nul-drukverschil; pilot- en direct bediende 2-poorts magneetventielen - serie VXE van wereldleider SMC. Deze nieuwe magneetventielen zijn ontwikkeld als onderdeel van het energiebesparingsprogramma van SMC en zijn gebaseerd op de populaire VX-ventielen van SMC, maar met enkele unieke energiebesparende functies. Met behulp van de pulsbreedtemodulatiemethode (PWM) zorgt een ingebouwd energiebesparend circuit ervoor dat de nieuwe VXE precies dezelfde klepprestaties levert, terwijl het stroomverbruik bij vasthouden 30% lager is dan bij de standaard VX-serie. Bijkomende voordelen van dit lagere stroomverbruik zijn een drastische vermindering van de spoelwarmte - tot wel 50% - en een lagere CO2-uitstoot. De serie VXE, die zowel voldoet aan de RoHS-richtlijn als is goedgekeurd voor IP65-behuizingen, is geschikt voor gebruik met water, lucht en olie en is momenteel verkrijgbaar in zowel enkele als meervoudige uitvoeringen, in een uitgebreid assortiment maten en in zowel 12 als 24 volt gelijkstroommodellen.Bijkomende voordelen van de nieuwe serie VXE zijn dat deze energiezuinige kleppen volledig uitwisselbaar zijn met de serie VX, en dat huidige VX-gebruikers de spoel van hun klep kunnen vervangen door deze nieuwe energiebesparende versie.

Sterke punten

Energiebesparend, stroomverbruik is teruggebracht tot 1/3 van het oorspronkelijke verbruik. Direct aangedreven. Minder spoelverwarming. Milieuvriendelijk. Uitwisselbaarheid. Vervangbare spoel. Enkele eenheid. Voor verschillende vloeistoffen: water, lucht en olie. Toepasselijke spanningen: 24 en 12 V DC.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedirect bediende 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
€ 62,16 excl. BTW
/ stuk
€ 75,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen