SMC 3/2 VENTIEL VP517KY-5YZ1

Magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:VP517KY-5YZ1
Rubix:A0632062
Fabrikant:VP517KY-5YZ1
EAN:3618036563917
SMC 3/2 VENTIEL VP517KY-5YZ1
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP517KY-5YZ1


De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De klep is geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 is een grote magneetklep met 3 poorten en een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Sterke punten

•3-poorts, pilot poppet-type klep
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Poortgroottes van 1/8 tot 1/2, afhankelijk van de serie
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,29 excl. BTW
/ stuk
110,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen