Referenties
SMC:SS5Q23-02FD0-D-Q
Rubix:05294035

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Q23-02FD0-D-Q
De SQ-serie 5/2 en 5/3 elektrische verdelers is ontworpen voor toepassingen die een hoge snelheid en frequentie, een lange levensduur en een nauwkeurige responstijd vereisen. De SQ-serie biedt opmerkelijke responstijden van maximaal 12 ms voor het SQ1000-model, maximaal 20 ms voor het SQ2000-model en een levensduur van 200 miljoen cycli. Er is een groot aantal opties beschikbaar.
SS5Q23-F, 2000 Series Plug-in Manifold, D-sub Connector Kit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Type | insteekmodule |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,01 excl. BTW
/ stuk
€ 105,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen