SMC ONE-TOUCH FITTING SZ3000-73-1A-L6

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SZ3000-73-1A-L6
Rubix:A0266200
Fabrikant:00490023
SMC ONE-TOUCH FITTING SZ3000-73-1A-L6
Technische samenvatting
Typeone touch-fitting
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ONE-TOUCH FITTING SZ3000-73-1A-L6


Serie SZ3000 is een 5-poorts magneetventiel, type met lichaamspoort en cassettevormig spruitstuk. De SZ-serie biedt een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur van 50 miljoen cycli of meer. De ingangsrichting van de connector kan eenvoudig worden gewijzigd van boven naar opzij. Een laag stroomverbruik en een snelle reactietijd van 10 ms worden verkregen met een unieke pilot valve constructie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeone touch-fitting
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,51 excl. BTW
/ stuk
5,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen