Referenties
SMC:SZ3A60K-5LOZ-C4-Q
Rubix:A0267342
Fabrikant:SZ3A60K-5LOZ-C4-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SZ3A60K-5LOZ-C4-Q
Serie SZ3000 is een 5-poorts magneetventiel, type met lichaamspoort en cassettevormig spruitstuk. De SZ-serie biedt een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur van 50 miljoen cycli of meer. De ingangsrichting van de connector kan eenvoudig worden gewijzigd van boven naar opzij. Een laag stroomverbruik en een snelle reactietijd van 10 ms worden verkregen met een unieke pilot valve constructie.
Sterke punten
•The plug-in cassette system makes valve replacement easy
Low power consumption
High speed response
Easy attaching/detaching of the tubing
Low power consumption
High speed response
Easy attaching/detaching of the tubing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,73 excl. BTW
/ stuk
€ 141,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen