SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH201-F02

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VH201-F02
Rubix:05275362
Fabrikant:VH201-F02
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH201-F02
Technische samenvatting
Typevh
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH201-F02


Handbediend Ventiel
Size: 2 (200)
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 1 (3 Position Exhaust Centre)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x125x90 mm
Logistiek gewicht44 g
Typevh
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,72 excl. BTW
/ stuk
87,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen