SMC 3/2 VENTIEL VO307V-5DZ1-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VO307V-5DZ1-Q
Rubix:A0724817
EAN:3618036567267
SMC 3/2 VENTIEL VO307V-5DZ1-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VO307V-5DZ1-Q


De serie VT 3-poorts, direct bediende klepventielen zijn compact van formaat, maar bieden een grote doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik. De serie is geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. De VT-klep is een enkele klep met 6 functies (universeel poorttype), zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, keuzeklep, enz. De klep van het type manifold, serie VO, kan eenvoudig worden omgeschakeld van N.C. (normaal gesloten) naar N.O. (normaal open) door simpelweg de schakelaarkap om te draaien.

Sterke punten

•3-poorts direct bediende klep
Rubberen afdichting
Enkele klep met verschillende klepfuncties
Bestand tegen lage ozonconcentraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
€ 39,24 excl. BTW
/ stuk
€ 47,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen