SMC 5 POORT VENTIEL - SYJ5320-5LOU-C4-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYJ5320-5LOU-C4-Q
Rubix:05276151
Fabrikant:00468931
SMC 5 POORT VENTIEL - SYJ5320-5LOU-C4-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL - SYJ5320-5LOU-C4-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.
Vloeistof: lucht
-Bereik werkdruk: 0,1 - 0,7MPa
-mm²: body gepoorte bereik 3 - 3,6;
-basis gemonteerd 4,5
-Spanning spoel: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
-100, 110, 200, 220VAC
-Omgevings- & vloeistoftemperatuur: max. 50°C

Functie: 3 (3 Positie Gesloten Centrum)
Leidingen: 2 (Body Ported)
Uitlaat: 0 (Individueel)
Specificaties: Standaard
Spanning: 5 (24VDC)
Draad: LO (L-stekker zonder connector)
Kabellengte: Geen
Overspanningsbeveiliging: U (indicatielampje met/zonder overspanningsbeveiliging)
Handmatige overbrugging: Geen
Poortgrootte: C4 (ø4 One-touch Fitting)
Schroefdraad: Rc
Optie: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
€ 109,18 excl. BTW
/ stuk
€ 132,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen